Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4802SAN
Cod. Produttore
HA4802SAN
Cod. EAN
8005543479445

Informazioni di prodotto

axolute - placca 2P argento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca rettangolare 2 moduli - argento - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità verticali

1

profondità

9.95 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

altezza

95.6 mm

larghezza

103.6 mm

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

9010

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

superficie

anodizzato

materiale

metallo

colore

argento

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

alluminio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 2P ARGENTO Axolute