Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4802XS
Cod. Produttore
HA4802XS
Cod. EAN
8012199785523

Informazioni di prodotto

axolute - placca 2P antracite spazzolata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca rettangolare 2 moduli - antracite spazzolata - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

altezza

95.6 mm

profondità

9.95 mm

codice RAL (simile)

9001

larghezza

103.6 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

superficie

satinato

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

colore

antracite

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 2P ANTRACITE SPAZZ Axolute