Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHB4802XC
Cod. Produttore
HB4802XC
Cod. EAN
8012199785653

Informazioni di prodotto

axolute - placca 2P alluminio Axolute

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca ellittica 2 moduli - alluminio - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

profondità

10.2 mm

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9006

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

93 mm

larghezza

103 mm

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

metallo

superficie

verniciato

colore

alluminio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 2P ALLUMINIO AXOLU Axolute

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui