Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3MCBC10D
Cod. Produttore
E3MCBC10D
Cod. EAN
0731304363132

Informazioni di prodotto

Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio batterie che include batterie e interruttore batteria.

tipo di accessori

batteria/accumulatore

altezza

1895 mm

profondità

845 mm

larghezza

2004 mm

Serie

Easy_UPS_3_Series_Accessories

Produttore

Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config D