› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

46011 LED CG-S APPARECCHIO DI SEGNA

Cod. Rexel Z540071351580
Cod. Produttore 40071351580
Cod. EAN 4012539348313

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Materiali: alta qualità
  • Design: moderno e funzionale
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'Apparecchio di Segnalazione LED CG-S, un prodotto innovativo che garantisce visibilità e sicurezza. Progettato per un'illuminazione efficace, questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità per una durata ottimale. Il design moderno e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per segnalazioni chiare e immediate. Scegli il LED CG-S per un'illuminazione affidabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

larghezza

61 mm

lunghezza

654 mm

altezza/profondità

354 mm

46011 LED CG-S APPARECCHIO DI SEGNA