Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071352905
Cod. Produttore
40071352905
Cod. EAN
4012539323112

Informazioni di prodotto

3504.1 LED CG-S TONDO DIAM.80MM BIANCO
Descrizione del produttore: Il 3504.1 LED CG-S TONDO DIAM.80MM BIA è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'illuminazione efficace e duratura. Realizzato in materiale resistente, questo LED offre un design tondo elegante e moderno, con un diametro di 80 mm. La sua finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'illuminazione domestica o commerciale. Scegli questo LED per un'illuminazione che combina funzionalità e stile.

larghezza

35 mm

lunghezza

201 mm

altezza/profondità

28 mm

Produttore

3504.1 LED CG-S TONDO DIAM.80MM BIA