Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82063
Cod. Produttore
82063
Cod. EAN
8009561117662

Informazioni di prodotto

2000 METAL MF-Raccordo met. 102-NPT4'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 102mm - Filettatura: NPT 4

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

lunghezza della filettatura

21 mm

minimo diametro interno del flessibile

102 mm

diametro esterno più grande

115 mm

tipo di filettatura

NPT

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

materiale della scatola

ottone

numero di ingressi

1

diametro nominale

10 mm

esecuzione

diritto

Produttore

2000 METAL MF-RACCORDO MET. 102-NPT