Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82135
Cod. Produttore
82135
Cod. EAN
8009561205185

Informazioni di prodotto

2000 METAL GIREV-Raccordo met. M16 D=16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: M16x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro esterno più grande

22 mm

diametro nominale

16 mm

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

metrico

materiale della scatola

ottone

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M16