Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82248
Cod. Produttore
82248
Cod. EAN
8009561205512

Informazioni di prodotto

2000 METAL FEMM-Raccordo met. M63D=52

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: M63x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

filettatura girevole

diametro nominale

63 mm

minimo diametro interno del flessibile

51 mm

lunghezza della filettatura

21 mm

diametro esterno più grande

61 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

dimensione di collegamento filettatura

M63x1,5

materiale della scatola

ottone

tipo di filettatura

metrico

esecuzione

diritto

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M63D