Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82247
Cod. Produttore
82247
Cod. EAN
8009561205482

Informazioni di prodotto

2000 METAL FEMM-Raccordo met. M50D=40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: M50x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

minimo diametro interno del flessibile

40 mm

diametro esterno più grande

49 mm

diametro nominale

50 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

materiale della scatola

ottone

esecuzione

diritto

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

tipo di filettatura

metrico

superficie

nichelato

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M50D