Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82245
Cod. Produttore
82245
Cod. EAN
8009561118461

Informazioni di prodotto

2000 METAL FEMM-Raccordo met. M32 D=27

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M32x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro nominale

32 mm

diametro esterno più grande

34 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

minimo diametro interno del flessibile

27 mm

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

materiale della scatola

ottone

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

forma costruttiva

filettatura esterna

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M32 D