Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82237
Cod. Produttore
82237
Cod. EAN
8009561205420

Informazioni di prodotto

2000 METAL FEMM-Raccordo met. M25 D=27

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M25x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

minimo diametro interno del flessibile

27 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

diametro nominale

25 mm

diametro esterno più grande

34 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

esecuzione

diritto

materiale della scatola

ottone

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

metrico

superficie

nichelato

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M25 D