Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82236
Cod. Produttore
82236
Cod. EAN
8009561205390

Informazioni di prodotto

2000 METAL FEMM-Raccordo met. M20 D=21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: M20x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro nominale

20 mm

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

diametro esterno più grande

27 mm

esecuzione

diritto

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

superficie

nichelato

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

metrico

materiale della scatola

ottone

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M20 D