Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82242
Cod. Produttore
82242
Cod. EAN
8009561118430

Informazioni di prodotto

2000 METAL FEMM-Raccordo met. M16 D=12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: M16x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

diametro esterno più grande

18 mm

diametro nominale

16 mm

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della scatola

ottone

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

esecuzione

diritto

tipo di filettatura

metrico

superficie

nichelato

forma costruttiva

filettatura esterna

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M16 D