Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82212
Cod. Produttore
82212
Cod. EAN
8009561118362

Informazioni di prodotto

2000 METAL FEMM-Raccordo met. G4' D=102

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 102mm Filettatura: G 4;

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro esterno più grande

115 mm

lunghezza della filettatura

21 mm

minimo diametro interno del flessibile

102 mm

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale in pollici

4 pollici

materiale della scatola

ottone

numero di ingressi

1

diametro nominale

10 mm

Produttore

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G4 D