Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 65
ammesso in combinazione con guaina protettiva UL
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
filettatura girevole
minimo diametro interno del flessibile
40 mm
lunghezza della filettatura
11 mm
diametro esterno più grande
49 mm
esecuzione
diritto
superficie
nichelato
tipo di filettatura
NPT
forma costruttiva
filettatura esterna
materiale della scatola
ottone
diametro nominale
numero di ingressi
1
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: MEEZ221971 Cod. Produttore: 221971 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEEZ221803 Cod. Produttore: 221803 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEEZ221802 Cod. Produttore: 221802 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEEZ221801 Cod. Produttore: 221801 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEEZ221800 Cod. Produttore: 221800 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MEEKB312-250 Cod. Produttore: B312-250 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te