Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82355
Cod. Produttore
82355
Cod. EAN
8009561118942

Informazioni di prodotto

2000 METAL 900-Raccordo met. 16-NPT1/2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura NTP - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: NTP 1/2

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

diametro esterno più grande

22 mm

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

materiale della scatola

ottone

tipo di filettatura

NPT

superficie

nichelato

diametro nominale

16 mm

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL 900-RACCORDO MET. 16-NPT