Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82321
Cod. Produttore
82321
Cod. EAN
8009561118744

Informazioni di prodotto

2000 METAL 90?-Raccordo met. PG7D=10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG7

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

lunghezza della filettatura

8 mm

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro esterno più grande

16 mm

esecuzione

diritto

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

dimensione di collegamento filettatura

PG7

forma costruttiva

filettatura esterna

numero di ingressi

1

diametro nominale

10 mm

Produttore

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG7D 1