Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82342
Cod. Produttore
82342
Cod. EAN
8009561118874

Informazioni di prodotto

2000 METAL 90?-Raccordo met. M16 D=12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: M16x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro esterno più grande

18 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

diametro nominale

16 mm

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. M16 D