Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82300
Cod. Produttore
82300
Cod. EAN
8009561118621

Informazioni di prodotto

2000 METAL 90?-Raccordo met. G1/4' D=8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 8mm Filettatura: G1/4

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro esterno più grande

13 mm

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di filettatura

filettatura gas

superficie

nichelato

materiale della scatola

ottone

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

diametro nominale

8 mm

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. G1/4