Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82447
Cod. Produttore
82447
Cod. EAN
8009561205604

Informazioni di prodotto

2000 METAL 45?-Raccordo met. M40 D=35

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: M40x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

43 mm

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro nominale

40 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

materiale della scatola

ottone

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL 45 -RACCORDO MET. M40 D