Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82445
Cod. Produttore
82445
Cod. EAN
8009561119321

Informazioni di prodotto

2000 METAL 45?-Raccordo met. M25 D=21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: M25x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro nominale

25 mm

diametro esterno più grande

27 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

tipo di filettatura

metrico

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL 45 -RACCORDO MET. M25 D