Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82410
Cod. Produttore
82410
Cod. EAN
8009561119154

Informazioni di prodotto

2000 METAL 45?-Raccordo met. G2' D=52

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: G2 -

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

51 mm

diametro esterno più grande

61 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale della scatola

ottone

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

2 pollici

numero di ingressi

1

diametro nominale

51 mm

Produttore

2000 METAL 45 -RACCORDO MET. G2 D