Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82401
Cod. Produttore
82401
Cod. EAN
8009561119062

Informazioni di prodotto

2000 METAL 45?-Raccordo met. G1/4' D=10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/4

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro esterno più grande

16 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

superficie

nichelato

tipo di filettatura

filettatura gas

esecuzione

diritto

materiale della scatola

ottone

diametro nominale

10 mm

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL 45 -RACCORDO MET. G1/4