Rexel / Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine /

Pedane di sicurezza

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Barriere e Pedane di Sicurezza
Brand PILZ

Filtri

Disponibilità (13)
larghezza del sensore (10)
altezza del sensore (10)
lunghezza del sensore (10)
grado di protezione (IP) (9)
tipo di tensione di alimentazione (9)
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 (9)
con funzione muting (9)
temperatura ambiente (9)
numero di uscite semiconduttori sicure (9)
tempo di reazione (9)
portata del campo di protezione (9)
altezza campo di protezione (9)

13 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Sicurezza Macchine Barriere e Pedane di Sicurezza
Brand PILZ
Cod. Rexel: 7P631156
Cod. Produttore: 631156
Cod. EAN: 4046548086379
Cod. Rexel: 7P631160
Cod. Produttore: 631160
Cod. EAN: 4046548086713
Cod. Rexel: 7P541011
Cod. Produttore: 541011
Cod. EAN: 4046548067224
Cod. Rexel: 7P630745
Cod. Produttore: 630745
Cod. EAN: 4046548062113
Cod. Rexel: 7P630725
Cod. Produttore: 630725
Cod. EAN: 4046548061796
Cod. Rexel: 7P631006
Cod. Produttore: 631006
Cod. EAN: 4046548075717
Cod. Rexel: 7P631026
Cod. Produttore: 631026
Cod. EAN: 4046548075816
Cod. Rexel: 7P631127
Cod. Produttore: 631127
Cod. EAN: 4046548086874
Cod. Rexel: 7P631055
Cod. Produttore: 631055
Cod. EAN: 4046548077001
Cod. Rexel: 7P631056
Cod. Produttore: 631056
Cod. EAN: 4046548077018
Cod. Rexel: 7P631070
Cod. Produttore: 631070
Cod. EAN: 4046548077117
Cod. Rexel: 7P630726
Cod. Produttore: 630726
Cod. EAN: 4046548062007
Cod. Rexel: 7P630744
Cod. Produttore: 630744
Cod. EAN: 4046548062106

Le pedane di sicurezzasono dispositivi fondamentali nei sistemi di sicurezza macchina per rilevare la presenza dell’operatore in aree pericolose e attivare l’arresto sicuro degli impianti. In contesti industriali automatizzati, consentono di proteggere le zone di accesso a macchinari e linee di produzione riducendo il rischio di incidenti.

Caratteristiche principali delle pedane di sicurezza

Le pedane di sicurezza sono progettate per ambienti industriali dove affidabilità e resistenza sono essenziali. La loro struttura integra sensori e materiali specifici che permettono di rilevare il peso di una persona e di intervenire immediatamente sul circuito di sicurezza della macchina.

Materiali e costruzione

Le pedane di sicurezza sono generalmente realizzate con strutture robuste pensate per resistere a carichi frequenti e condizioni ambientali impegnative.

Tra i materiali più comunemente impiegati troviamo:

  • superfici in alluminio o acciaio per garantire solidità strutturale
  • rivestimenti antiscivolo che migliorano la stabilità dell’operatore
  • elementi sensibili alla pressione integrati tra i pannelli della pedana
  • guarnizioni protettive contro polvere, sporco e agenti industriali

La costruzione modulare consente di combinare più pedane per coprire superfici più ampie, come zone di accesso a robot industriali, presse o linee automatiche. Le cornici di supporto e i profili di bordo permettono inoltre una corretta installazione a filo pavimento.

Sensibilità e rilevamento

Il principio di funzionamento delle pedane di sicurezza si basa sulla rilevazione della pressione esercitata sulla superficie sensibile. Quando una persona entra nell’area protetta, il sensore interno attiva il circuito di sicurezza che può:

  • arrestare immediatamente la macchina
  • bloccare l’avvio dell’impianto
  • inviare un segnale al sistema di controllo

Questo tipo di rilevamento è particolarmente utile quando non è possibile installare barriere fotoelettriche o quando gli operatori devono accedere frequentemente all’area di lavoro.

Le pedane possono essere integrate con moduli di sicurezza, controllori e relè certificati, garantendo tempi di risposta adeguati per applicazioni industriali critiche.

Resistenza e durata

In ambiente produttivo, i dispositivi di sicurezza devono funzionare in modo affidabile anche in condizioni gravose. Le pedane di sicurezza sono progettate per mantenere la piena operatività anche in presenza di:

  • traffico intenso di operatori
  • vibrazioni provenienti dalle macchine
  • presenza di polveri e residui industriali
  • possibili urti con transpallet o carrelli

Le soluzioni più evolute includono superfici rinforzate e sistemi di protezione contro l’usura, garantendo una lunga durata operativa e riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.

Applicazioni industriali delle pedane di sicurezza

Le pedane di sicurezza trovano impiego in numerosi contesti industriali dove è necessario controllare l’accesso alle zone pericolose e proteggere operatori e manutentori durante le attività produttive.

Settori di utilizzo

Questo tipo di dispositivo è particolarmente diffuso in diversi comparti manifatturieri, tra cui:

  • industria automotive e robotica industriale
  • linee di assemblaggio automatiche
  • macchine utensili e centri di lavoro
  • impianti di packaging e logistica automatizzata
  • settori alimentare e farmaceutico

In tutti questi contesti le pedane di sicurezza vengono installate davanti alle aree operative delle macchine per rilevare la presenza dell’operatore e attivare le protezioni.

Integrazione con macchinari esistenti

Uno dei vantaggi principali delle pedane di sicurezza è la possibilità di integrare facilmente il dispositivo all’interno di impianti già esistenti.

I sistemi possono essere collegati a:

  • relè di sicurezza
  • PLC di sicurezza
  • moduli di monitoraggio
  • sistemi di arresto di emergenza

Questa integrazione consente di aggiornare macchine datate o linee di produzione esistenti migliorando il livello di sicurezza senza interventi strutturali complessi.

Normative di sicurezza

Le pedane di sicurezza devono essere selezionate e installate nel rispetto delle normative europee e delle direttive sulla sicurezza delle macchine.

Tra gli aspetti normativi più rilevanti rientrano:

  • conformità alle direttive macchine applicabili
  • integrazione nei circuiti di sicurezza certificati
  • verifica della categoria o del livello di prestazione del sistema
  • corretta progettazione delle zone di sicurezza

Per i responsabili della sicurezza e i progettisti di impianti è fondamentale valutare la compatibilità del dispositivo con il sistema di protezione previsto e con le procedure di valutazione del rischio.

Vantaggi delle pedane di sicurezza

L’adozione delle pedane di sicurezza contribuisce a migliorare la gestione della sicurezza nelle aree di lavoro industriali, offrendo una soluzione efficace per il controllo degli accessi e la protezione degli operatori.

Miglioramento della sicurezza sul lavoro

Installare pedane di sicurezza davanti alle zone operative delle macchine consente di creare una barriera intelligente che rileva automaticamente l’ingresso dell’operatore.

Il sistema interviene in modo immediato riducendo il rischio di:

  • contatto con organi in movimento
  • accesso non autorizzato alle aree pericolose
  • avvio accidentale delle macchine durante la presenza dell’operatore

Questo approccio supporta le politiche aziendali di prevenzione dei rischi e la conformità alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Riduzione degli incidenti

Un sistema di rilevamento affidabile riduce significativamente la probabilità di incidenti legati all’interazione uomo-macchina.

Le pedane di sicurezza risultano particolarmente efficaci nelle situazioni in cui:

  • gli operatori devono accedere frequentemente alla macchina
  • non è possibile utilizzare protezioni fisiche permanenti
  • è necessario garantire accessi controllati per attività di manutenzione

L’integrazione con i circuiti di sicurezza contribuisce a rendere l’impianto più controllabile e prevedibile.

Efficienza operativa

Oltre alla sicurezza, le pedane contribuiscono anche all’efficienza operativa degli impianti.

Rispetto ad altre soluzioni di protezione, permettono infatti:

  • accessi rapidi alle aree di lavoro
  • minori interruzioni nei cicli produttivi
  • integrazione flessibile con sistemi automatizzati

Questo consente di mantenere elevata la produttività senza compromettere il livello di protezione degli operatori.

Marche e modelli disponibili

Nel catalogo Rexel sono disponibili pedane di sicurezza di produttori riconosciuti nel campo della sicurezza industriale, progettate per integrarsi con i principali sistemi di controllo e automazione.

Omron Italia

Le pedane di sicurezza Omron sono progettate per offrire elevata affidabilità nei sistemi di protezione macchina. Queste soluzioni sono spesso integrate con controllori di sicurezza e dispositivi di automazione Omron, facilitando la realizzazione di architetture complete per la sicurezza industriale.

Pilz

Pilz è uno dei riferimenti nel settore della sicurezza delle macchine. Le pedane di sicurezza Pilz sono progettate per integrarsi con i relè e i sistemi di controllo dell’ecosistema Pilz, offrendo soluzioni ideali per applicazioni con requisiti elevati di sicurezza funzionale.

TelemecaniqueSensors

Le pedane di sicurezza TelemecaniqueSensors sono progettate per ambienti industriali complessi e offrono soluzioni robuste per la rilevazione della presenza dell’operatore. Sono particolarmente apprezzate per la loro affidabilità e per la compatibilità con diversi sistemi di controllo industriale.

Installazione e manutenzione delle pedane di sicurezza

Per garantire il corretto funzionamento nel tempo, le pedane di sicurezza devono essere installate e mantenute seguendo procedure adeguate e verifiche periodiche.

Procedura di installazione

L’installazione deve essere pianificata considerando la disposizione delle macchine e le aree di accesso degli operatori.

I principali passaggi includono:

  • definizione dell’area di protezione da coprire
  • installazione della struttura di supporto o della cornice
  • collegamento al sistema di sicurezza della macchina
  • verifica funzionale del dispositivo

È importante assicurarsi che la pedana sia posizionata in modo stabile e che tutta la superficie di accesso sia correttamente protetta.

Manutenzione ordinaria

Una manutenzione periodica consente di mantenere elevata l’affidabilità del sistema.

Le attività più comuni comprendono:

  • controllo visivo delle superfici e delle cornici
  • verifica del corretto funzionamento del segnale di sicurezza
  • pulizia della superficie sensibile
  • test periodici del sistema di arresto

Queste operazioni aiutano a individuare eventuali anomalie prima che possano compromettere la sicurezza.

Risoluzione dei problemi comuni

Durante il funzionamento possono verificarsi alcune problematiche operative, tra cui:

  • attivazioni indesiderate dovute a detriti o oggetti sulla pedana
  • collegamenti elettrici non corretti
  • usura della superficie sensibile

Una diagnosi sistematica del sistema di sicurezza consente di identificare rapidamente la causa e ripristinare il corretto funzionamento.

Personalizzazione delle pedane di sicurezza

Le pedane di sicurezza possono essere configurate in modo flessibile per adattarsi alle diverse esigenze degli impianti industriali.

Dimensioni e forme

A seconda dell’area da proteggere, le pedane possono essere disponibili in diverse dimensioni e possono essere combinate per creare superfici più ampie.

Le configurazioni più comuni includono:

  • pedane singole per punti di accesso limitati
  • moduli multipli per aree estese
  • configurazioni personalizzate in base alla disposizione delle macchine

Opzioni di configurazione

Le pedane possono essere integrate con diversi componenti del sistema di sicurezza.

Tra le principali opzioni troviamo:

  • collegamento a relè di sicurezza
  • integrazione con PLC di sicurezza
  • configurazioni modulari per espansioni future

Questa flessibilità consente di adattare il sistema alle esigenze operative dell’impianto.

Adattamenti specifici per settore

Alcuni settori industriali richiedono caratteristiche specifiche per garantire prestazioni adeguate.

Ad esempio:

  • ambienti con presenza di polveri o residui di lavorazione
  • linee produttive con passaggi frequenti di operatori
  • impianti automatizzati con robot collaborativi

In questi casi è possibile selezionare soluzioni progettate per resistere alle condizioni operative tipiche del settore.

Domande frequenti su pedane di sicurezza

Quali sono i materiali più comuni utilizzati nelle pedane di sicurezza?

Le pedane di sicurezza sono generalmente realizzate con strutture in acciaio o alluminio, superfici antiscivolo e sensori di pressione integrati. Questa combinazione garantisce resistenza meccanica e affidabilità nel rilevamento della presenza.