Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P630726
Cod. Produttore
630726
Cod. EAN
4046548062007

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Categoria: Tipo 2, PL “c”
  • Protezione: Mano 30 mm
  • Altezza campo: 1050 mm
  • Tensione alimentaz.: 24 V
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore: 4 poli
  • Serie: PSEN OP2H
Barriera fotoelettrica di sicurezza PSEN OP2H-S-30-105/1 con lunghezza di 1050 mm, progettata per il rilevamento sicuro in applicazioni industriali. Offre due uscite semiconduttori sicure per un controllo affidabile e garantisce un funzionamento stabile senza dissolvenza. Ideale per proteggere aree pericolose e migliorare la sicurezza degli impianti elettrici, combinando precisione e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 1050 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettor e M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

17 MILLISECOND

portata del campo di protezione

19 m

altezza campo di protezione

1050 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

1133,2 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 2 altezza 1050 mm ambienti industriali