› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Interruttore sicurezza RFID compatto M12 8 poli industriale

Cod. Rexel 7P542109
Cod. Produttore 542109
Cod. EAN 4046548077438

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente max: 0,5 A
  • Protezione: IP67
  • Uscite: 2 semiconduttori
  • Connettore: M12 8 poli
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Azionamento: 4 direzioni
  • Serie: PSEN CS6.1

Descrizione del prodotto

Il sensore di sicurezza PSEN CS6.1 M12/8 è progettato per garantire un controllo affidabile delle porte di sicurezza nelle applicazioni industriali. Dotato di connettore M12 a 8 poli, assicura un collegamento stabile e sicuro. La sua costruzione robusta e compatta, unita al colore giallo distintivo, facilita l’identificazione e l’installazione nei sistemi di automazione. Questo dispositivo è ideale per migliorare la sicurezza degli impianti, offrendo prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazi one (attuatore alla tacca rettangolare): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,cont enuto confezione = 1 interruttore codificato, con attuatore.

Caratteristiche tecniche

larghezza del sensore

101,6 mm

altezza del sensore

26,4 mm

lunghezza del sensore

19 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Interruttore sicurezza RFID compatto M12 8 poli industriale
€ 113,63 x 1 pz.
(pz.)