› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Relè sicurezza compatto PNOZ S3 C 24VDC 2NA 1PNP automazione industriale

Cod. Rexel 7P751103
Cod. Produttore 751103
Cod. EAN 4046548025552

Informazioni principali

  • Ingresso: cablaggio 1/2 canali
  • Uscite: 2 NO + 1 semiconduttore
  • Tensione di alimentazione: 24 VDC
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Morsetti: a molla estraibili
  • Controllo: arresto di emergenza
  • Protezione: ripari mobili, barriera fotoelettrica
  • Serie: PNOZsigma

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PNOZ S3 C 24DC 2NA+1PNP è un componente elettrico progettato per applicazioni di sicurezza industriale. Caratterizzato da un collegamento elettrico con raccordo a molla, garantisce un'installazione rapida e affidabile. Questo modulo compatto offre due contatti normalmente aperti (2NA) e un'uscita PNP, assicurando un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici. La tensione di funzionamento a 24V DC lo rende adatto per sistemi di automazione e sicurezza, offrendo elevate prestazioni e robustezza in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1/2can ali senza/senza rilevamento del cortocircuito, start manuale/automatico, uscite: 2 NO, 1 semiconduttore, UB 24 VDC, larghezza: 17,5 mm, morsettia molla estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili, barriera fotoelettrica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Relè sicurezza compatto PNOZ S3 C 24VDC 2NA 1PNP automazione industriale
€ 120,23 x 1 pz.
(pz.)