›

Sistema sicurezza compatto PNOZmulti 2 controllo asse elettrico

Cod. Rexel 7P772170
Cod. Produttore 772170
Cod. EAN 4046548069600

Informazioni principali

  • Descrizione: PNOZM EF 1MM
  • Funzione: Controllo rot. asse
  • Tipo: Modulo sicurezza
  • Applicazione: Controllo sicuro 1 asse
  • Serie: PNOZmulti 2
  • Caratteristica: Sistemi compatti
  • Configurazione: Configurabile
  • Uso: Controllo sicurezza

Descrizione del prodotto

Modulo di controllo rotativo per asse singolo con precisione di 1 mm, progettato per applicazioni di automazione industriale. Questo dispositivo garantisce un monitoraggio affidabile e sicuro dei movimenti rotativi, assicurando la protezione delle macchine e degli operatori. La sua struttura compatta e il design robusto lo rendono ideale per l'integrazione in impianti elettrici e sistemi di controllo avanzati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo anche in ambienti industriali gravosi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespan sione, controllo sicuro di 1 asse.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

111 mm

adatto per rilevamento valore incrementale

Sistema sicurezza compatto PNOZmulti 2 controllo asse elettrico
€ 303,38 x 1 pz.
(pz.)