› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

Cavo connessione M12 8 poli femmina giallo industriale 5m

Cod. Rexel 7P540320
Cod. Produttore 540320
Cod. EAN 4046548002966

Informazioni principali

  • Serie: PSEN Cable M12
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Protezione IP68 in stato inserito
  • Materiale guaina: PUR, TPU / TPE-U
  • Diametro cavo: 6 mm
  • Numero poli: 8
  • Lunghezza cavo: 5 m

Descrizione del prodotto

Il cavo di connessione M12 a 8 poli con fili liberi è caratterizzato da un connettore M12 maschio a 8 poli di tipo dritto, conforme alla norma EN 61076-2-101. Il cavo ha una lunghezza di 5 metri, con un rivestimento esterno di colore giallo simile al RAL1003 e un involucro in PUR resistente e flessibile, adatto anche per applicazioni con movimento in catena portacavi. Il conduttore interno è in rame con isolamento in PP (9Y), con una sezione di 0,25 mm² e 8 conduttori con colori standard (bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso). Il cavo è privo di alogeni, silicio e ha un'elevata resistenza all'olio e alla fiamma (UL VW1, FT1). Il connettore presenta contatti placcati in oro, corpo in PUR e anello filettato in ottone nichelato, garantendo una protezione IP68 in condizioni di connessione. La tensione nominale è di 30 V con una corrente massima di 2 A e una resistenza elettrica molto bassa, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Cavo connessione M12 8 poli femmina giallo industriale 5m
(pz.)