Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P630725
Cod. Produttore
630725
Cod. EAN
4046548061796

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Protezione: mano 30 mm
  • Altezza campo: 900 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore poli: 4 poli
  • Ricevitore poli: 5 poli
  • Serie: PSEN OP2H
Barriera fotoelettrica di sicurezza modello PSEN OP2H-S-30-090/1 con lunghezza di 900 mm, progettata per garantire un elevato livello di protezione nelle applicazioni industriali. Dotata di due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo affidabile e preciso delle operazioni, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Il design compatto e robusto consente un’installazione semplice e duratura, ideale per ambienti di lavoro che richiedono sistemi di sicurezza avanzati e conformi alle normative vigenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

15 MILLISECOND

portata del campo di protezione

19 m

altezza campo di protezione

900 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

983,2 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 2 900mm automazione industriale