Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P631026
Cod. Produttore
631026
Cod. EAN
4046548075816

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Protezione: Tipo 4 PL “e”
  • Altezza campo: 1200 mm
  • Tensione alimentaz.: 24 V
  • Collegamento: Cavo pigtail 18 poli
  • Connettori: M12 trasmettitore 5 poli
  • Funzioni: Muting, blanking, cascata
  • Serie: PSEN OP4H
La barriera fotoelettrica PSEN OP4H-A-30-120/1 è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire l'incolumità nelle applicazioni industriali. Dotata di due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo affidabile e preciso delle operazioni. La sua struttura compatta e robusta è ideale per ambienti con requisiti elevati di sicurezza, mentre la funzione di dissolvenza possibile consente una maggiore flessibilità nell'installazione e nell'uso. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per la protezione di aree pericolose, combinando tecnologia avanzata e facilità di integrazione nei sistemi elettrici di sicurezza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versi one 30 mm), altezza campo protetto 1200 mm. Caratteristiche: muting, blanking,colleg amento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V , collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

numero di uscite semiconduttori sicure

2

dissolvenza possibile

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

con funzione muting

tempo di reazione

19 MILLISECOND

portata del campo di protezione

20 m

altezza campo di protezione

1200 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

1206,3 mm

lunghezza del sensore

40,8 mm

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4, altezza 1200 mm, impianti industriali