Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P630745
Cod. Produttore
630745
Cod. EAN
4046548062113

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Protezione: Tipo 4, PL “e”
  • Altezza campo: 900 mm
  • Protezione dita: Versione 14 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore: 4 poli
  • Serie: PSEN OP4F
Sensore di sicurezza PSEN OP4F-S-14-090/1 con lunghezza di 900 mm, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro in ambienti industriali. Offre due uscite semiconduttori sicure per un monitoraggio preciso delle condizioni operative. Il dispositivo è caratterizzato da un design robusto e compatto, ideale per l'integrazione in sistemi di automazione elettrica dove la sicurezza è fondamentale. La sua struttura permette un funzionamento stabile senza possibilità di dissolvenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

29 MILLISECOND

portata del campo di protezione

6 m

altezza campo di protezione

900 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

983,2 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 PL e 900 mm industriale