Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P631006
Cod. Produttore
631006
Cod. EAN
4046548075717

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24V
  • Altezza campo: 1200 mm
  • Tipo protezione: Tipo 4 PL “e”
  • Protezione dita: versione 14 mm
  • Funzioni: muting, blanking
  • Collegamento: cavo pigtail 18 poli
  • Connettori: M12 trasmettitore 5 poli
  • Serie: PSEN OP4F
La barriera di sicurezza PSEN OP4F-A-14-120/1 è un dispositivo di protezione affidabile progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali. Con una lunghezza di 1200 mm, offre un monitoraggio efficace delle aree pericolose grazie a due uscite semiconduttori sicure. La sua capacità di dissolvenza consente un controllo preciso e sicuro, ideale per l'integrazione in sistemi di automazione avanzati. Realizzata con materiali resistenti e dotata di un design compatto, questa barriera di sicurezza assicura prestazioni elevate e protezione ottimale in ambienti di lavoro complessi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versi one 14 mm), altezza campo protetto 1200 mm. Caratteristiche: muting, blanking,colleg amento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V , collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

numero di uscite semiconduttori sicure

2

dissolvenza possibile

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

con funzione muting

tempo di reazione

26 MILLISECOND

portata del campo di protezione

7 m

altezza campo di protezione

1200 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

1206,3 mm

lunghezza del sensore

40,8 mm

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 protezione 1200 mm industria