Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P631160
Cod. Produttore
631160
Cod. EAN
4046548086713

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 24 V
  • Altezza campo: 1200 mm
  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Protezione dita: 14 mm
  • Categoria sicurezza: Tipo 4, PL “e”
  • Collegamento: In cascata senza zona morta
  • Connettore: M12, 5 poli
  • Serie: PSEN OP4F
Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 1200 mm. Caratteristiche: collegamento in cascata senza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

tempo di reazione

17 MILLISECOND

portata del campo di protezione

6 m

altezza campo di protezione

1200 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

15,4 mm

altezza del sensore

1200 mm

lunghezza del sensore

32,6 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 PL e protezione dita 14 mm altezza 1200 mm uso industriale