Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P630744
Cod. Produttore
630744
Cod. EAN
4046548062106

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Classe di sicurezza: Tipo 4, PL “e”
  • Protezione dita: Versione 14 mm
  • Altezza campo: 750 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore: 4 poli
  • Serie: PSEN OP4F
Sensore di sicurezza PSEN OP4F-S con lunghezza di 750 mm, progettato per garantire un elevato livello di protezione nelle applicazioni industriali. Dotato di due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo affidabile e preciso delle funzioni di sicurezza. La struttura compatta e robusta consente un’installazione semplice e una lunga durata anche in ambienti di lavoro impegnativi. Ideale per il monitoraggio di barriere di sicurezza e per prevenire accessi non autorizzati a zone pericolose, contribuisce a migliorare la sicurezza operativa senza compromettere l’efficienza del sistema. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 750 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

25 MILLISECOND

portata del campo di protezione

6 m

altezza campo di protezione

750 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

833,2 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 campo 750 mm industria