Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P541011
Cod. Produttore
541011
Cod. EAN
4046548067224

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP6K9K
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Sao: 8 mm
  • Sar: 20 mm
  • Cavo collegamento: 5 m
  • Serie: PSEN CS3.1
Il sensore di sicurezza PSEN CS3.1A è un interruttore codificato progettato per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. Grazie al suo design compatto e al cavo di collegamento integrato di colore giallo, garantisce un'installazione semplice e affidabile. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio di porte di sicurezza, consentendo il controllo sicuro di macchinari e impianti. La tecnologia codificata assicura un funzionamento preciso e una protezione efficace contro aperture accidentali, contribuendo a mantenere elevati livelli di sicurezza operativa. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommuta zione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodifi cato, con attuatore.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato PSEN CS3.1 5m cavo IP6K9K industriale