Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P631055
Cod. Produttore
631055
Cod. EAN
4046548077001

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSENopt Advanced
  • Lunghezza cavo: 0,2 m
  • Tipo: cavo collegamento
  • Applicazione: barriera fotoelettrica
  • Compatibilità: trasmettitore PSEN opXX-A
  • Funzione: emettitore (Pigtail)
Il PSEN OP Pigtail Emitter è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nelle applicazioni di automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle connessioni. Il cavo flessibile consente una facile installazione e adattabilità in spazi ridotti, mentre il connettore robusto permette un accoppiamento preciso con dispositivi compatibili. Questo emitter è ideale per l’integrazione in sistemi di sicurezza e controllo, offrendo prestazioni costanti e protezione contro interferenze elettriche. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono una scelta efficiente per migliorare l’affidabilità delle reti elettriche industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Accessori PSENopt Advanced, cavo di collegamento per barrierafotoelettri ca trasmettitore PSEN opXX-A, lunghezza cavo: 0,2m

Produttore

Cavo collegamento PSEN OP Pigtail emitter 0,2m automazione industriale