Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P631056
Cod. Produttore
631056
Cod. EAN
4046548077018

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSENopt Advanced
  • Lunghezza cavo: 0,2 m
  • Tipo: cavo collegamento
  • Compatibile con: barriera fotoelettrica
  • Modello ricevitore: PSEN opXX-A
  • Funzione: blanking
  • Uso: accessori sicurezza
  • Applicazione: connessione ricevitore
Cavo di collegamento PSEN OP Pigtail Receiver B, progettato per garantire un'installazione affidabile e sicura nei sistemi elettrici industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione stabile del segnale e una connessione duratura. La sua struttura compatta e flessibile facilita l'integrazione in spazi ridotti, offrendo versatilità e praticità per applicazioni di automazione e controllo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Accessori PSENopt Advanced, cavo di collegamento per barrierafotoelettri ca ricevitore PSEN opXX-A, blanking, lunghezza cavo: 0,2m

Produttore

Cavo pigtail flessibile 0,2m per ricevitori PSEN OP sicurezza industriale