Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248337
Cod. Produttore
248337
Cod. EAN
4015082483371

Informazioni di prodotto

Z-S/SSOO INTERRUTTORI 16A 2NA + 2NC

Documentazione tecnica

Apparecchio di comando, funzione:​ 2​ NA und​ 2​ NC, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 230/400V​ AC, resistenza al corto circuito 10kA, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632

Serie

None

Produttore

Z-S/SSOO INTERRUTTORI 16A 2NA + 2NC