Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGIMDIM15H
Cod. Produttore
IMDIM15H
Cod. EAN
3606489808372

Informazioni di prodotto

Vigilohm IM15-H 115/415 Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Secondo le norme IEC, è obbligatorio dotare i locali medici IT di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Tali dispositivi sono dedicati al monitoraggio dei sistemi medici IT AC, DC e ACDC. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita in base alle norme relative al settore medico, dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. Le impostazioni sono relative alle soglie di allarme di isolamento da 50 kilohm a 500 kilohm, e agli allarmi di surriscaldamento e sovraccarico del trasformatore. Monitora le reti fino a 230V AC, 230 V DC, in architettura medica IT nonché il trasformatore IT medico. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 100 ohm a 10 megohm. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD entro 4 secondi. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 230VAC o da 125VDC a 250 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto può essere installato su guida DIN o a incasso. Il grado di protezione anteriore è 52, posteriore IP20 e categoria III per la sovratensione. Il dispositivo di monitoraggio è dotato di una porta di comunicazione RS485 con protocollo Modbus.

soglia d’intervento impedenza 1

50 kOhm

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

visualizzazione del valore d'isolamento

numero di contatti di chiusura

2

profondità

59 mm

larghezza

96 mm

salvataggio errori possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

frequenza nominale

50 Hz

altezza

110 mm

Serie

Vigilohm

Produttore

VIGILOHM IM15 - H 110-230 V CA for hospital

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui