Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG50171
Cod. Produttore
50171
Cod. EAN
3303430501718

Informazioni di prodotto

Cardew C440

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il dispositivo è un limitatore di sovratensione utilizzato nelle reti IT e installato il più vicino possibile al trasformatore a bassa e media tensione. Protegge la rete non collegata a terra da sovratensioni che potrebbero essere causate dalla rottura del trasformatore o da fulmini. Il dispositivo Cardew C deve essere installato su una rete monitorata da 380V AC a 660V AC quando collegato tra fase e neutro. In alternativa da 220V AC a 380V AC se Cardew C è collegato tra due fasi. Si raccomanda di monitorare il dispositivo Cardew con un localizzatore dei guasti di isolamento come la serie di prodotti Vigilohm IFL12. In tal modo il Cardew permette di rilevare immediatamente un guasto di isolamento e sostituire la cartuccia. Dimensioni del dispositivo: lunghezza 160 mm e diametro 70 mm; peso 1 kg.

numero di conduttori (esclusa terra)

1

livello di protezione N-PE

0.38 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

150 mm²

livello di protezione L-N

0.66 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tensione nominale AC

440 V

tensione permanente AC max.

660 V

forma della rete IT

livello di protezione

1.1 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

Serie

Vigilohm

Produttore

Cartuccia Cardew per Vigilohm - Tipo C - 440 V