Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG50168
Cod. Produttore
50168
Cod. EAN
3606480217364

Informazioni di prodotto

HRP - Quadretto di segnalazione a distanza perdita di isolamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il quadro di segnalazione HRP (Hospital Remote panel) è un'interfaccia installata genericamente in ambienti medici critici, come le sale operatorie. Il pannello informa in tempo reale circa eventuali guasti all'isolamento all'interno della sala medica o guasti a livello elettrico, come il sovraccarico e il surriscaldamento del trasformatore. L'HRP consente inoltre di attivare con facilità il test di isolamento periodico richiesto dalla norma IEC 60364-7-710. L'HRP funziona in combinazione con un controllore di isolamento come IM10-H, IM15H o IM20-H. Il pannello presenta tre indicatori di funzionamento o guasto, più due pulsanti. Il primo pulsante permette di attivare il test dell'isolamento, mentre il secondo arresta il segnale acustico. Il pannello vanta un grado di protezione IP54 e una resistenza agli urti IK08. Dimensioni del pannello remoto: altezza 170 mm, larghezza 170 mm e profondità 20 mm; peso 500 grammi.

composizione

Elemento base con parte superiore alloggiamento

colore

Altro

adatto per

Altro

tipo di installazione

Apparecchio da parete

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di alimentazione elettrica

Esterno

comando

Tasto

materiale

Plastica

colore pulsante

Altro

con collegamento per

Apparecchio diagnostico

Serie

Vigilohm Insulation Monitoring Devices

Produttore

HRP - Quadretto di segnalazione a distanza perdita di isolamento