Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGIMD-IM400
Cod. Produttore
IMD-IM400
Cod. EAN
3606480573347

Informazioni di prodotto

Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM400 - 110/415 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei sistemi AC, DC e ACDC disturbati di grandi dimensioni. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda dell'installazione. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI o dalla porta di comunicazione. Possono essere impostati il tipo di rete, le soglie di allarme e pre-allarme, il ritardo di allarme da 0 a 7200 secondi e altri valori ancora. Monitora le reti fino a 830VAC quando è collegato al neutro, 480V quando è collegato alla linea e 480 V DC, con un massimo di 500 microfarad. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 10 ohm a 10 megohm, la capacitanza e i guasti temporanei. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto è installato a incasso, ad esempio su una porta. Il grado di protezione dell'ingresso anteriore è 5, posteriore IP20 e di categoria III 300V per la sovratensione. Il dispositivo di monitoraggio è dotato di una porta di comunicazione RS485 con protocollo Modbus.

larghezza

159 mm

funzione

Per reti miste

altezza

123 mm

profondità

90 mm

con morsetti amovibili

capacità di derivazione rete

500 MICROFARAD

visualizzazione del valore d'isolamento

salvataggio errori possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

frequenza nominale

45 ... 440 Hz

tensione nominale

1000 ... 1700 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 440 V

Soglia d'intervento impedenza 1

1 ... 1000 KILOHM

Soglia d'intervento impedenza 2

0,1 ... 500 KILOHM

Serie

Vigilohm Insulation Monitoring Devices

Produttore

Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM400 - 110/415 Vca