Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
soglia d’intervento impedenza 1
2 kOhm
con morsetti amovibili
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
125 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
110 V
numero di contatti invertitori
1
capacità di derivazione rete
60 µF
profondità
67.5 mm
larghezza
71 mm
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
frequenza nominale
45 Hz
altezza
90 mm
soglia d’intervento impedenza 2
1 kOhm
Serie
Vigilohm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te