Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGIMD-IM20
Cod. Produttore
IMD-IM20
Cod. EAN
3606480321689

Informazioni di prodotto

Vigilohm IM20 115/415 Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei sistemi AC, DC e ACDC di medie dimensioni, con disturbi limitati. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda dell'installazione. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. È possibile impostare la soglia di allarme da 0,5 kilohm a 500 kilohm, e il ritardo di allarme da 0 a 7200 secondi. Monitora le reti fino a 600VAC quando è collegato al neutro, 480V quando è collegato alla linea e 345 V DC, con un massimo di 70 microfarad. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 100 ohm a 10 megohm, la capacitanza e i guasti temporanei. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 415VAC o da 125VDC a 250 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto può essere installato su guida DIN o a incasso e include anche un ingresso inibizione. Il grado di protezione anteriore è 52, posteriore IP20 e categoria III per la sovratensione. Il dispositivo di monitoraggio è dotato di una porta di comunicazione RS485 con protocollo Modbus.

soglia d’intervento impedenza 1

1 kOhm

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

visualizzazione del valore d'isolamento

numero di contatti invertitori

1

capacità di derivazione rete

70 µF

profondità

59 mm

larghezza

96 mm

salvataggio errori possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

frequenza nominale

45 Hz

altezza

110 mm

soglia d’intervento impedenza 2

0.5 kOhm

Serie

Vigilohm

Produttore

Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM20 115/415 Vca