Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Controllori Isolamento /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGIMD-IM20-H
Cod. Produttore
IMD-IM20-H
Cod. EAN
3606480321702
Descrizione del produttore: Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Secondo le norme IEC, è obbligatorio dotare i locali medici IT di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Tali dispositivi sono dedicati al monitoraggio dei sistemi medici IT AC, DC e ACDC. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita in base alle norme relative al settore medico, dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. Le impostazioni sono relative alle soglie di allarme di isolamento da 50 kilohm a 500 kilohm, e agli allarmi di surriscaldamento e sovraccarico del trasformatore. Monitora le reti fino a 230V AC, 230 V DC, in architettura medica IT nonché il trasformatore IT medico. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 100 ohm a 10 megohm. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD entro 4 secondi. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 230VAC o da 125VDC a 250 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto può essere installato su guida DIN o a incasso. Il grado di protezione anteriore è 52, posteriore IP20 e categoria III per la sovratensione. Il dispositivo di monitoraggio è dotato di una porta di comunicazione RS485 con protocollo Modbus.

larghezza

96 mm

funzione

Per reti miste

altezza

110 mm

profondità

59 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

visualizzazione del valore d'isolamento

salvataggio errori possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

intervallo di misura della tensione

0 ... 230 V

tensione nominale

0 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 250 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 230 V

tensione di alimentazione DC

125 ... 250 V

Soglia d'intervento impedenza 1

110 ... 110 KILOHM

Soglia d'intervento impedenza 2

50 ... 500 KILOHM

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 230 V

Serie

Vigilohm Insulation Monitoring Devices

Produttore

Controllore isolamento permanente Vigilohm IM20-H 115/415 Vca monitoraggio reti IT mediche IEC guida DIN