Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEVAL-GPTA-N
Cod. Produttore
VAL-GPTA-N
Cod. EAN
8016692836416

Informazioni di prodotto

VALIGIA IN ALLUMINIO

    Valigia realizzata in alluminio, completa di due pannelli portautensili con elastici per il contenimenti di qualsiasi utensile e tasca interna porta documenti / tablet.

    Fondo in termoformato con separatori modulari.

    Coperchio incernierato

larghezza

360 mm

altezza

185 mm

profondità

470 mm

staffa lucchetto

materiale

alluminio

esecuzione

valigia

Produttore

VALIGETTA IN ALLUMINIO PORTAUTENSIL