Descrizione del prodotto
Carrello da officina con 5 cassetti progettato per garantire un'ampia capacità di stoccaggio e organizzazione degli utensili. Dotato di sistema di chiusura tramite serratura con due chiavi incluse per una maggiore sicurezza. Il piano di lavoro è rivestito con un tappetino in schiuma antiscivolo che assicura stabilità durante l'utilizzo. I pannelli laterali forati permettono il fissaggio di accessori aggiuntivi, aumentando la versatilità del carrello. Le ruote da 125 mm, di cui due direzionali con freno, facilitano la mobilità e la stabilità in ogni situazione. Ogni cassetto supporta un carico massimo di 30 kg, con un carico totale fino a 500 kg, garantendo robustezza e resistenza. Le dimensioni compatte di 680 x 460 mm e l'altezza di 1020 mm con ruote rendono questo carrello ideale per l'uso in officine e ambienti professionali.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Carrello da officina, 5 cassetti, con sistema di chiusura tramite serratura. Il piano di lavoro è ricoperto con un tappetino in schiuma anti-scivolo. Prodotto pratico: pannelli forati per poter fissare accessori. 4 ruote di cui 2 direzionali munite di freno.