Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167389
Cod. Produttore
167389
Cod. EAN
4015081638888

Informazioni di prodotto

TSSD1NO OROL. ANALOG. 24H 1MOD.

Documentazione tecnica

Temporizzatore per installazione modulare senza riserva di movimento, larghezza 17,5mm, programma a segmenti di 24 ore tempo di commutazione minimo 15 min., interruttore permanente ON/OFF, 1 NA 16A/250V~ copertura trasparente piombabile.

tipo di montaggio

barra DIN

numero di canali

1

tensione di alimentazione

230 V 230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz 50 Hz

programma 24 h

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

esecuzione del contatto

contatto di chiusura

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

divisione del disco di programma 1

15 min

comando manuale

preselezione del circuito

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

contatto di commutazione a potenziale zero

larghezza in unità di suddivisione

1

larghezza

17.5 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TSSD1NO OROL. ANALOG. 24H 1MOD.